Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 884651
Embout filetage mâle - series mini
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884651
Rubix :P600-2418361
EAN :3660338380266
Documents
Détails articles : EMBOUT EURO5 LAITON NICKELE PS35 M3/8 CY
Les MINI raccords et embouts (5 mm de diamètre) à simple coupure, en laiton nickelé.
Interchangeabilité: - Rectus Parker Serie 21/90- Camozzi 5050/5150- CEJN 200- Aignep Serie 110
Interchangeabilité: - Rectus Parker Serie 21/90- Camozzi 5050/5150- CEJN 200- Aignep Serie 110
Embout rapide mini filetage mâle g3/8
les mini raccords et embouts industriels (5 mm de diamètre) à simple coupure sont le profil le plus populaire au monde dans ce diamètre nominal. convient pour l'air comprimé, l'eau et une large gamme de fluides liquides et gazeux. système de
couplage avec une seule main.
Points forts
Interchangeabilité:
- Rectus Parker Serie 21/90
- Camozzi 5050/5150
- CEJN 200
- Aignep Serie 110
Applications
Application:
- Air comprimé
- Outillage pneumatique
- Life & Sciences
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g3/8 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Norme | NO |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,57 € HT
/ unité
4,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h