Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 736033
Raccord de sécurité filetage mâle Cylindrique - ISO B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :736033
Rubix :C600-2101890
EAN :3660338021121
Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BAGUE PS16 M3/8 CY SECURISE
Raccord polymère chargé en fibre de verre Diam. de passage : 6 mm. Débit : 883 l/min à 6 bar avec Delta P 10%. Température : -15 °C à +70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/8 |
|---|---|
| Matière | polymère chargé en fibre de verre |
| Norme | ISO B12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,86 € HT
/ unité
32,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h