Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 884650
Embout filetage mâle - series mini
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884650
Rubix :P600-2418362
EAN :3660338380259
Documents
Détails articles : EMBOUT EURO5 LAITON NICKELE PS35 M1/4 CY
Les MINI raccords et embouts (5 mm de diamètre) à simple coupure, en laiton nickelé.
Interchangeabilité: - Rectus Parker Serie 21/90- Camozzi 5050/5150- CEJN 200- Aignep Serie 110
Interchangeabilité: - Rectus Parker Serie 21/90- Camozzi 5050/5150- CEJN 200- Aignep Serie 110
Embout rapide mini filetage mâle g1/4
les mini raccords et embouts industriels (5 mm de diamètre) à simple coupure sont le profil le plus populaire au monde dans ce diamètre nominal. convient pour l'air comprimé, l'eau et une large gamme de fluides liquides et gazeux. système de
couplage avec une seule main.
Points forts
Interchangeabilité:
- Rectus Parker Serie 21/90
- Camozzi 5050/5150
- CEJN 200
- Aignep Serie 110
Applications
Application:
- Air comprimé
- Outillage pneumatique
- Life & Sciences
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/4 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Norme | NO |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,60 € HT
/ 10 unités
39,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h