Pneumatique - Raccord rapide Prevost ISI 111102
Raccord sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :ISI 111102
Rubix :0334-2350534
EAN :3660058207409




Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB11 INOX A-R BOUTON PS16 F3/8 SECURISE
Raccord métal anti-corrosion
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil ISO 6150B11
- Bouton bleu
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil ISO 6150B11
- Bouton bleu
Points forts
-Sécurité
- Anti statique
- Sans silicone
- Grand débit
- 3 ans garantie zéro fuite
Applications
Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, Poids lourds, TP, militaire, construction navale.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g3/8 |
|---|---|
| Matière | acier inox |
| Norme | iso 6150b |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression mini de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,99 € HT
/ unité
219,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
