Pneumatique - Raccord rapide Prevost CSM 061153
RACCORD SECURITE FIL. MALE CYL. G1/2 - ACIER SUPERIEUR UE10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :CSM 061153
Rubix :0334-2177119
Fabricant :CSM 061153
EAN :3660058176866


Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOC6 INOX A-R BOUTON PS12 M1/2 CY SECURISE
Raccord de sécurité métal ISO C. Filetage mâle BSPP = G 1/2
Points forts
raccord de sécurité mono impulsion
Applications
connexion air comprimé
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Matière | acier inox |
| Norme | ISO 6150C |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,10 € HT
/ 10 unités
469,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
