Pneumatique - Raccord rapide Prevost CSI 068152
Raccord sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :CSI 068152
Rubix :0334-2084940
Fabricant :CSI 068152
EAN :3660058203623




Documents
Détails articles : Y 2 COUPLEUR AIR ISOC6 PLAST A-R BOUTON PS12 M3/8 CY SECURISE
Raccord Y composite anti-rayure
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil ISO 6150C6
- Bouton noir
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil ISO 6150C6
- Bouton noir
Points forts
-Raccord Y
- Sécurité
- Anti rayure
- Anti statique
- Sans silicone
- Grand débit
- 3 ans garantie zéro fuite
Applications
Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, carrosseries, agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | r 3/8 |
|---|---|
| Matière | composite |
| Norme | ISO 6150C |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression mini de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,49 € HT
/ unité
109,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
