Références
Festo :N-1-P-19
Rubix :0326-2564564
Fabricant :572260
EAN :4052568058852

Résumé technique
| Raccordement 1 | uitwendige schroefdraad r1 |
|---|---|
| Matière | aluminium, anodisé |
| Norme | 7:-:- |
Détails articles : RACCORD CANNELE N-1-P-19
Raccord cannelé N-1-P-19 Diamètre nominal=16,5 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | uitwendige schroefdraad r1 |
|---|---|
| Matière | aluminium, anodisé |
| Norme | 7:-:- |
| Température maxi | 60 °C |
| Taille | 16,5 mm |
| Type de filetage | r |
| Pression mini de service | 16 bar |
| Coupe | homme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,38 € HT
/ unité
43,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours