Coupleur Festo FK-M12X1,25

Compensateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :FK-M12X1,25
Rubix :0326-2057422
Fabricant :6141
EAN :4052568001056
COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D40 M12X1,25

Résumé technique

Raccordement 1m12
Matièreacier galvanisé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D40 M12X1,25


accouplement articulé FK-M12X1,25 pour la compensaton des écarts radiaux et angulaires, à monter sur tige de piston. Taille=M12x1,25, Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=215 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1m12
Matièreacier galvanisé
Profilfk
Température maxi150 °C
Poids0,245 kg
42,70 HT
/ unité
51,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h