Références
Festo :NPHS-S6-M-G12
Rubix :0326-2560840
Fabricant :8059260
EAN :4052568290078

Résumé technique
| Raccordement 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Matière | acier galvanisé trempé (boîtier) |
Détails articles : FICHE MALE NPHS-S6-M-G12
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Matière | acier galvanisé trempé (boîtier) |
| Profil | nphs |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 0,05 kg |
| Pression maxi de service | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,90 € HT
/ 10 unités
80,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours