Coupleur Festo KS4-3/8-I

Raccord rapide

Voir les informations techniques

Références

Festo :KS4-3/8-I
Rubix :0326-2579948
Fabricant :531679
EAN :4052568047900
FICHE MALE KS4-3/8-I

Résumé technique

Raccordement 1g 3/8
Matièrelaiton nickelé (boîtier)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FICHE MALE KS4-3/8-I


Fiche mâle à raccord rapide KS4-3/8-I Pour les connecteurs à raccord rapide et à fermeture automatique. Encombrement nominal=7,85 mm, Pression de service sur la plage de température totale=-0,95 - 12 bar, Débit nominal standard=1 350 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon la norme ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et le fluide pilote=Fonctionnement lubrifié possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 3/8
Matièrelaiton nickelé (boîtier)
Profilks4
Température maxi60 °C
Poids0,032 kg
Pression maxi de service12 bar
7,81 HT
/ unité
9,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours