Références
SMC :KKH3S-01MS
Rubix :0338-2505967
Fabricant :KKH3S-01MS
EAN :3618036074277

Détails articles : COUPLEUR SERIE KKH
Le coupleur S de la série KK utilise une méthode de connexion unique. Un corps mince et une grande surface effective sont obtenus grâce à une construction qui n'utilise pas de billes d'acier ou de ressorts de soupape et qui ne restreint donc pas le passage du flux. Outre la réduction de la taille du corps, des pièces pressées et des pièces en résine sont utilisées pour réduire le poids total.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | r 1/8 |
|---|---|
| Matière | caoutchouc (couvercle) |
| Profil | kkh |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,85 € HT
/ 5 unités
153,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours