Raccord rapide hydraulique
Dans le secteur industriel, la fiabilité de vos installations de transfert de fluides dépend forcément de la qualité de chaque composant intégré à votre chaîne de production.
Afin de garantir maintenance et productivité, choisir une technique de raccordement hydraulique robuste, durable - et parfaitement adapté à vos besoins, évidemment ! - s'avère primordial pour pérenniser vos activités quotidiennes. En effet, l'industrie lourde, l'aéronautique, ou encore l'agroalimentaire exigent un niveau d'excellence opérationnelle où la moindre défaillance peut entraîner des arrêts de production extrêmement coûteux.
C'est pourquoi Rubix, en tant que leader européen de la fourniture industrielle, s'engage à vous accompagner avec une expertise technique pointue. Nous savons qu'une connexion parfaitement étanche est le meilleur moyen de réduire les risques de fuites, protégeant ainsi non seulement l'environnement de travail, mais aussi l'intégrité de vos machines.
Nos solutions industrielles s'intègrent facilement dans l'ensemble de vos circuits de fluides et raccords pour flexibles, qui sont soumis à de très hautes sollicitations mécaniques et thermiques. Nous optimisons l'ensemble de vos systèmes de production en vous fournissant du matériel hautement performant, rigoureusement sélectionné par nos experts pour résister durablement aux agressions chimiques et aux vibrations inhérentes à vos process industriels exigeants.
Une gamme de connexions adaptées à chaque configuration Les pièces incontournablesIl est essentiel de bien distinguer cette famille de raccords rapides (à connexion manuelle) des implantations fixes qui nécessitent un serrage à la clé. Parmi les pièces fixes incontournables de notre catalogue dédié aux professionnels, chaque composant joue un rôle central :
- Adaptateur : il sert principalement à modifier un type de filetage ou à réduire un diamètre spécifique, facilitant ainsi la transition mécanique entre des équipements hétérogènes.
- Union : lorsque vous devez lier solidement deux tuyaux en ligne droite de manière permanente ou semi-permanente, cette pièce est la solution la plus efficace.
- Coude : pour gérer intelligemment les changements de direction complexes imposés par l'encombrement restreint de vos machines-outils, le coude s'avère indispensable.
- Raccord banjo : il est particulièrement apprécié par les équipes de maintenance pour les implantations dans des espaces extrêmement exigus grâce à son montage perpendiculaire.
- Écrou : chaque écrou de notre sélection répond à des critères de tolérance très stricts.
- Bouchon : lors de vos opérations de maintenance, l'utilisation d'un bouchon d'obturation est requise pour éviter toute contamination du fluide.
L'ensemble de ces composants techniques sont conçus pour être simples et rapides à manipuler par vos techniciens. La grande majorité de nos pièces métalliques (disponibles en acier au carbone zingué pour le standard, ou en inox pour les milieux corrosifs comme l'agroalimentaire ou la chimie) sont livrées prêtes à visser immédiatement sur vos installations, vous faisant gagner un temps précieux lors de vos interventions urgentes.
Les standards de filetageNous en proposons plusieurs types pour vos raccords filetés afin de répondre à tous vos besoins :
- Filetage BSP : vous retrouverez notamment dans nos agences les filetages BSP, basés sur la norme British Standard Pipe. Ils sont très répandus dans toute l'industrie européenne, car possédant une excellente capacité d'étanchéité mécanique.
- Standard DIN : pour les équipements lourds, le standard DIN reste une référence.
- Profil JIC : le profil JIC assure une étanchéité métal sur métal grâce à son cône spécifique.
- Filetage NPT : le classique filetage NPT garantit une étanchéité parfaite par la simple déformation de ses filets coniques lors du serrage final.
- Système ORFS : pour une tolérance zéro fuite sous de très fortes contraintes vibratoires ou chocs fréquents, le système ORFS s'avère le choix le plus adapté.
Travailler au quotidien avec des fluides sous pression implique naturellement une maîtrise totale des risques industriels.
Les composants que nous distribuons répondent aux exigences et normes en vigueur :
- Norme ISO 7241 : il définit les dimensions et les exigences de performance pour les systèmes à clapet.
- Norme ISO 16028 : spécifique aux environnements exigeant une propreté absolue, cette certification régit les profilés à face plane anti-pollution. Ces composants garantissent une déconnexion sans fuite de fluide (technologie "Zero Drop") et empêchent l'introduction d'impuretés dans vos réseaux. C'est un argument majeur pour la protection de l'environnement et pour maximiser la durée de vie de vos composants.
- Norme ISO 14540 : conçue pour les applications extrêmes - jusqu'à 720 bar -, cette directive encadre les modèles à visser, très utilisés pour l'outillage hydraulique haute capacité. Leurs conceptions mécaniques avancées permettent d'éviter les déconnexions ou arrachements accidentels.
- Directive Européenne DESP (2014/68/UE) : nos produits respectent les normes de fabrication liées à cette directive relative aux équipements industriels travaillant sous pression, sécurisant ainsi vos montages et vos opérateurs sur le terrain.
Pour vous fournir le meilleur équipement industriel possible et répondre au mieux à vos besoins sur le terrain, Rubix s'appuie sur des partenariats très solides avec les leaders du marché :
- Parker : la référence pour la connectique haute performance. Ces raccords garantissent une résistance absolue aux chocs de pression et aux vibrations intenses.
- Gates : spécialiste des solutions de transfert de fluides robustes.
- Mecaline : la marque de Rubix offrant un excellent rapport qualité/prix pour vos composants de transmission, d'accouplements et de raccordement.
- Enerpac : leader mondial des équipements à haute pression, offrant des solutions d'une grande fiabilité pour les applications très haute pression (700 bar). Tout comme Parker, ils garantissent une excellente résistance aux chocs de pression et aux vibrations.
- Spartex : marque alliant qualité industrielle et tarifs compétitifs. Vous y trouverez toute la connectique courante, du simple coude aux raccords plus complexes.
Fort d'un maillage territorial exceptionnel de plus de 200 agences réparties dans toute la France, Rubix est le partenaire idéal de votre réussite industrielle.
Nos 2 800 collaborateurs et spécialistes dédiés à l'industrie se tiennent à votre entière disposition pour :
- auditer vos installations existantes,
- écouter vos problématiques terrain,
- vous orienter vers les choix technologiques les plus pertinents.
Explorez dès maintenant le contenu détaillé de cette page pour découvrir nos différentes références en stock.
Consultez chaque page de notre catalogue en ligne, ou contactez directement nos experts en agence pour un accompagnement sur mesure dans l'optimisation de vos achats et la fiabilisation de vos process industriels !
93 produit(s) avec 105 référence(s) :
Raccord rapide hydraulique Parker H2-62
- parker :H2-62
- rubix :7826-2081540
- fabricant :H2-62
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:raccord rapide
- Matière:laiton (corps, valve) ; nitrile (joint)
Raccord rapide hydraulique Parker 6605-16-16
- parker :6605-16-16
- rubix :7826-2083702
- fabricant :6605-16-16
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:fiche
- Matière:acier
Raccord rapide hydraulique Prevost ELS 091153
- prevost :ELS 091153
- rubix :0334-2198958
- fabricant :ELS 091153
- ean :3660058041010
- Livraison habituellement sous (28) jours
- Type:els
- Matière:corps laiton chromé
Raccord rapide hydraulique SMC AS1301F-M5-06A
- smc :AS1301F-M5-06A
- rubix :0338-2272195
- fabricant :AS1301F-M5-06A
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:contrôle du débit
- Matière:pbt
Raccord rapide hydraulique Parker 1C977-20-12
- parker :1C977-20-12
- rubix :7826-2174375
- fabricant :1C977-20-12
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:raccord droit
- Matière:acier
Raccord rapide hydraulique Parker 6603-16-16
- parker :6603-16-16
- rubix :7826-2081354
- fabricant :6603-16-16
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:raccordement
- Matière:acier
Raccord rapide hydraulique Parker 1CA56-6-3
- parker :1CA56-6-3
- rubix :7826-2164740
- fabricant :1CA56-6-3
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:parkrimp
- Matière:acier
Raccord rapide hydraulique Eaton HA0500200
- eaton :HA0500200
- rubix :6124-2066039
- fabricant :HA0500200
- Livraison habituellement sous (37) jours
- Type:embout à raccordement femelle.
- Matière:acier zingué bichromaté.
Raccord rapide hydraulique Parker GE12LMEDCF
- parker :GE12LMEDCF
- rubix :7826-2081514
- fabricant :GE12LMEDCF
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:raccord hydraulique din
- Matière:acier
Raccord rapide hydraulique Parker GE15LR3/8EDCF
- parker :GE15LR3/8EDCF
- rubix :7826-2081525
- fabricant :GE15LR3/8EDCF
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:série légère
- Matière:acier zingué
Raccord rapide hydraulique Parker 1C977-30-16
- parker :1C977-30-16
- rubix :7826-2173034
- fabricant :1C977-30-16
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:raccord de tuyau hydraulique
- Matière:acier
Raccord rapide hydraulique Parker 1EA77-12-12
- parker :1EA77-12-12
- rubix :7826-2173039
- fabricant :1EA77-12-12
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:raccord de tuyau hydraulique
- Matière:acier
Raccord rapide hydraulique Parker GE06LR1/4EDCF
- parker :GE06LR1/4EDCF
- rubix :7826-2081492
- fabricant :GE06LR1/4EDCF
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:série légère
- Matière:acier, galvanisé
Raccord rapide hydraulique Parker GE10LM16X1.5EDCF
- parker :GE10LM16X1.5EDCF
- rubix :7826-2081505
- fabricant :GE10LM16X1.5EDCF
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:série légère
- Matière:acier
Raccord rapide hydraulique Parker RED20/16SCF
- parker :RED20/16SCF
- rubix :7826-2081611
- fabricant :RED20/16SCF
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:série lourde
- Matière:acier
Raccord rapide hydraulique Parker 1C977-20-10
- parker :1C977-20-10
- rubix :7826-2173032
- fabricant :1C977-20-10
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:femelle métrique
- Matière:acier
Raccord rapide hydraulique Parker 1JC77-12-12
- parker :1JC77-12-12
- rubix :7826-2173049
- fabricant :1JC77-12-12
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:raccord de tuyau hydraulique
- Matière:acier
Raccord rapide hydraulique Parker SM-251-4FB
- parker :SM-251-4FB
- rubix :7826-2405363
- fabricant :SM-251-4FB
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:accouplement
- Matière:acier (corps);nitrile (joint)
Raccord rapide hydraulique Parker H3-62-BSPP
- parker :H3-62-BSPP
- rubix :7826-2216067
- fabricant :H3-62-BSPP
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:raccord rapide
- Matière:laiton (corps, valve) ; nitrile (joint)
Raccord rapide hydraulique Parker SH4-63
- parker :SH4-63
- rubix :7826-2405351
- fabricant :SH4-63
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:coupleur mâle
- Matière:acier inoxydable aisi 303 (corps) ; ptfe (bague d'appui) ; nbr (joint torique)
Raccord rapide hydraulique Parker H2-63-BSPP
- parker :H2-63-BSPP
- rubix :7826-2405397
- fabricant :H2-63-BSPP
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:coupleur mâle
- Matière:acier (corps) ; ptfe (bague d'appui) ; nbr (joint torique)
Raccord rapide hydraulique Parker FEM-372-8FB
- parker :FEM-372-8FB
- rubix :7826-2081459
- fabricant :FEM-372-8FB
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:embout mâle.
- Matière:acier zingué.
Raccord rapide hydraulique Parker 3010-3
- parker :3010-3
- rubix :7826-2081259
- fabricant :3010-3
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:outil à main hydraulique
- Matière:acier
Raccord rapide hydraulique Parker EMA3/1/2EDCF
- parker :EMA3/1/2EDCF
- rubix :7826-2216062
- fabricant :EMA3/1/2EDCF
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:verrouillage de la broche du point d'essai
- Matière:acier