Références
Festo :KD4-CK-6
Rubix :0326-2577089
Fabricant :531639
EAN :4052568047634

Détails articles : COUPLEUR RAPIDE KD4-CK-6
Coupleur rapide KD4-CK-6 auto-obturant Diamètre nominal=4,9 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 12 bar, Débit nominal normal=432 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | ck-6 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Profil | kd |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 0,063 kg |
| Pression maxi de service | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,05 € HT
/ unité
32,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours