Coupleur SMC KK2P-04E

Coupleur à douille KK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KK2P-04E
Rubix :0338-2262932
Fabricant :KK2P-04E
EAN :3618036077018
COUPLEUR SERIE KK KK2P-04E

Résumé technique

Raccordement 1ø4 mm (push-in fitting); bulkhead mounting (m9 x 0.75 thread)
Matièrec3604 (corps/tige) ; acier inoxydable (304) ; nbr (joints)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR SERIE KK KK2P-04E


Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Série de coupleurs KKxP, S - Fiche

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1ø4 mm (push-in fitting); bulkhead mounting (m9 x 0.75 thread)
Matièrec3604 (corps/tige) ; acier inoxydable (304) ; nbr (joints)
Profilkk2p
Température maxi60 °C
Poids0,0066 kg
Pression maxi de service10 bar
46,10 € HT
/ 5 unités
55,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours