Coupleur Festo KD4-N-9

Douille d'accouplement

Voir les informations techniques

Références

Festo :KD4-N-9
Rubix :0326-2577087
Fabricant :531641
EAN :4052568047658
COUPLEUR RAPIDE KD4-N-9

Résumé technique

Raccordement 19 mm
Matièrelaiton nickelé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR RAPIDE KD4-N-9


Raccord rapide femelle KD4-N-9 à fermeture automatique Diamètre nominal=7,4 mm, Pression de service et plage de température complète=-0,95 - 12 bar, Débit nominal standard=1008 l/min, Fluide de service=Air comprimé conformément à ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et de pilotage=Fonctionnement lubrifié possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 19 mm
Matièrelaiton nickelé
Profilkd4
Température maxi60 °C
24,22 € HT
/ unité
29,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h