Références
SMC :KK130P-01MS
Rubix :0338-2173393
Fabricant :KK130P-01MS
EAN :3618036077599

Résumé technique
| Raccordement 1 | r 1/8 |
|---|---|
| Matière | acier de construction (bouchon);nbr (joint) |
Documents
Détails articles : COUPLEUR KK130P-01MS
Le coupleur S de la série KK utilise une méthode de raccordement unique. Une conception de corps mince et une grande surface utile sont obtenues grâce à une structure qui n'utilise pas de billes d'acier ni de ressorts de soupape et qui ne restreint donc pas le chemin d'écoulement. En plus de la réduction de la taille du corps, des pièces de pression et des pièces en résine sont utilisées pour obtenir une réduction globale du poids.
Coupleur serie kk130
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | r 1/8 |
|---|---|
| Matière | acier de construction (bouchon);nbr (joint) |
| Profil | kk130 |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,15 € HT
/ 5 unités
26,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours