Références
Festo :QS-G1/4-8-50
Rubix :0326-2579438
Fabricant :132040
EAN :4052568026929

Résumé technique
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-G1/4-8-50
Raccord instantané QS-G1/4-8-50, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=5 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=50
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,00 € HT
/ 50 unités
193,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h