Raccord instantané pneumatique Festo QSYL-1/8-8

Raccord en Y à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSYL-1/8-8
Rubix :0326-2574025
Fabricant :153175
EAN :4052568032593
RACCORD BANJO Y QSYL-1/8-8

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO Y QSYL-1/8-8


Raccord banjo Y QSYL-1/8-8 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Profilstandard
Raccordement 28
6,55 € HT
/ unité
7,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours