Références
Festo :QSRL-3/8-1/2-U
Rubix :0326-2552883
Fabricant :153973
EAN :4052568311285

Résumé technique
| Matière | boîtier : pbt ; bague de déverrouillage : pom ; joint de tube : nbr ; griffe de retenue : acier inoxydable allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSRL-3/8-1/2-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | boîtier : pbt ; bague de déverrouillage : pom ; joint de tube : nbr ; griffe de retenue : acier inoxydable allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Profil | forme l |
| Raccordement 2 | pour tuyau de ø extérieur 1/2' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord en l à enfichage (push-in, push-pull) |
| Diamètre tube | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,84 € HT
/ unité
73,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours