Références
Festo :NPQH-D-G38-S12-P10
Rubix :0326-2562631
Fabricant :578368
EAN :4052568060718

Résumé technique
| Matière | laiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQH-D-G38-S12-P10
Raccord enfichable NPQH-D-G38-S12-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=10 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,10 € HT
/ 10 unités
33,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours