Raccord instantané pneumatique Festo QSL-G3/8-8

Raccord instantané QS

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSL-G3/8-8
Rubix :0326-2203512
Fabricant :186121
EAN :4052568039288
RACCORD INST COUDE QSL-G3/8-8 PLASTI FILET LN M3/8 CY TUBE 8
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST COUDE QSL-G3/8-8 PLASTI FILET LN M3/8 CY TUBE 8


Raccord enfichable en L QSL-G3/8-8 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=4,6 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 1g 3/8
Profilnorme
Raccordement 28
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,20 HT
/ 10 unités
75,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours