Raccord instantané pneumatique Festo QS-12H-10-20
Connecteur à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QS-12H-10-20
Rubix :0326-2579504
Fabricant :130698
EAN :4052568024192

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
Détails articles : UNION QS-12H-10-20
Union QS-12H-10-20 avec embout mâle. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,3 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,40 € HT
/ 20 unités
151,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours