Raccord instantané pneumatique SMC VVQ1000-50A-C6

Montage

Voir les informations techniques

Références

SMC :VVQ1000-50A-C6
Rubix :0338-2050056
Fabricant :VVQ1000-50A-C6
EAN :3618036530933
CARTOUCHE RACC.D.6 VQ1000/VQZ100 VVQ1000-50A-C6

Résumé technique

Matièrehnbr (joint); hnbr (clip)
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CARTOUCHE RACC.D.6 VQ1000/VQZ100 VVQ1000-50A-C6


Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une grande vitesse, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
Raccord instantanë dia 6mm

Informations techniques


Attributs
Matièrehnbr (joint); hnbr (clip)
Raccordement 16 mm
Profilvvq
Raccordement 26 mm
Température maxi50 °C
Typeensemble de raccord à emboîtement rapide (pour port de cylindre)
Diamètre tube6 mm
5,22 HT
/ unité
6,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours