Raccord instantané pneumatique SMC KQ2Z06-03AS

Raccord instantane série KQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2Z06-03AS
Rubix :0338-2174781
Fabricant :KQ2Z06-03AS
RACCORD BANJO DOUBLE BAS D.6MM KQ2Z06-03AS

Résumé technique

Matièrepolypropylène
Raccordement 1r3/8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD BANJO DOUBLE BAS D.6MM KQ2Z06-03AS


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Raccord instantane serie kq2

Informations techniques


Attributs
Matièrepolypropylène
Raccordement 1r3/8
Raccordement 26
Diamètre tube6 mm
179,00 € HT
/ 10 unités
214,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours