Raccord instantané pneumatique Festo QSML-4

Connecteur enfichable L

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSML-4
Rubix :0326-2203418
Fabricant :153344
EAN :4052568034054
RACCORD INST MINI PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 4

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST MINI PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 4


Connecteur en L enfichable QSML-4 Taille=Mini, Taille nominale=2,5 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 14 mm
Profilmini
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
36,90 € HT
/ 10 unités
44,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h