Références
Festo :NPFC-L-R38-G38-MF
Rubix :0326-2562688
Fabricant :8030218
EAN :4052568063207

Détails articles : RACCORD EN L NPFC-L-R38-G38-MF
Raccord coudé NPFC-L-R38-G38-MF Informations sur les matériaux pour Raccord fileté=(* Laiton, * Nickelé), Taille du récipient=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé conformément à ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classification de la résistance à la corrosion CRC=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 in |
| Profil | npfc |
| Raccordement 2 | r 3/8 in |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,90 € HT
/ 10 unités
58,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours