Raccord instantané pneumatique Festo TCN-1/8-PK-4
Raccord en T à barbillon
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :TCN-1/8-PK-4
Rubix :0326-2574233
Fabricant :11962
EAN :4052568021320

Détails articles : RACCORD CANNELE EN T TCN-1/8-PK- -4
Raccord cannelé en T TCN-1/8-PK-4 pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PU, PR, avec joint, orientable Diamètre nominal=2,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,80 € HT
/ 10 unités
287,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours