Raccord instantané pneumatique SMC KQG2L10-03S

Raccord instantane acier inox 316 série KQG2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQG2L10-03S
Rubix :0338-2174986
Fabricant :00742048
EAN :3618036029956
RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE JT VITON M3/8 CO TUBE 10

Résumé technique

Matièrervs
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE JT VITON M3/8 CO TUBE 10


La série KQG2 est un raccord rapide fabriqué en acier inoxydable SUS316, à l'exception des pièces d'étanchéité. Cette série convient pour une utilisation avec de la vapeur et est exempte de graisse. Les tubes applicables comprennent les matériaux suivants : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane et polyoléfine. La série KQG2 est disponible en dimensions métriques et en pouces. La série KQG2 est plus compacte et plus légère, et offre plus de variations de configuration et de tailles de tube que la série KQG.
Raccord instantane acier inox 316 serie kqg2

Informations techniques


Attributs
Matièrervs
Raccordement 110 mm
Raccordement 23/8 in
Température maxi150 °C
92,61 HT
/ unité
111,13 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h