Raccord instantané pneumatique Festo QS-1/8-6-100

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-1/8-6-100
Rubix :0326-2405863
Fabricant :130675
EAN :4052568023966
RACCORD ENFICHA QS-1/8-6-100

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé/nbr/pom/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 11/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-1/8-6-100


Raccord enfichable QS-1/8-6-100, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=4 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé/nbr/pom/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 11/8
Raccordement 26
226,00 € HT
/ 100 unités
271,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours