Raccord instantané pneumatique SMC KQ2H10-02A

Raccord instantane série KQ2

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2H10-02A
Rubix :0338-2274736
Fabricant :KQ2H10-02A
RACCORD INST LAITON BRUT DROIT FILET LB M1/4 CO TUBE 10

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp (corps);c3604 (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);pom (pince et bouton de déclenchement);nbr (joint);acier inoxydable 304, nbr (joint)
Raccordement 11/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST LAITON BRUT DROIT FILET LB M1/4 CO TUBE 10


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Raccord instantane serie kq2

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp (corps);c3604 (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);pom (pince et bouton de déclenchement);nbr (joint);acier inoxydable 304, nbr (joint)
Raccordement 11/4
Raccordement 210
32,05 € HT
/ 5 unités
38,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours