Raccord instantané pneumatique Prevost IRC 061101
Raccord rapide taraudé femelle - IRC 06
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :IRC 061101
Rubix :0334-2006058
Fabricant :IRC 061101
EAN :3660058004299

Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB6 INOX/PL A-R BOUTON PS12 F1/4
Raccord rapide taraudé femelle. Norme ISO 6150 B.
Applications
Température: -15°C + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Matière | composite |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Raccordement 2 | 28 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,74 € HT
/ unité
40,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
