Raccord instantané pneumatique SMC KGS04-M5
Connecteur mâle KGH rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KGS04-M5
Rubix :0338-2056052
Fabricant :KGS04-M5

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable 303 ; pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5x0,8 |
Documents
Détails articles : RACC INST 6PC INOX 303 DROIT FILET IX M5X0,8 TUBE 4
Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
Raccord instantane acier inox serie kg
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 303 ; pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5x0,8 |
| Profil | kgs |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,16 € HT
/ 2 unités
49,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours