Raccord instantané pneumatique Parker 3148 12 17

Legris Pièce en Y mâle BSPT NPT 3169

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3148 12 17
Rubix :4439-2027248
Fabricant :3148 12 17
EAN :0820099238388
RACCORD INST PLASTIQUE Y INEGAL TUBE 12 FILET LN M3/8 CO TUBE 12

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Raccordement 1schlauchaußen-ø 12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE Y INEGAL TUBE 12 FILET LN M3/8 CO TUBE 12


Raccordement en ligne de 2 tubes à un orifice fileté .
- compact,
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- filetage pré-revêtu assurant une étanchéité directe,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation de l'unité individuelle afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 12 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 12 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : R 3/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 19
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Wye
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0,054

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Raccordement 1schlauchaußen-ø 12 mm
Raccordement 2r 3/8 bspt (außengewinde)
Diamètre tube12 mm
234,40 € HT
/ 10 unités
281,28 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours