Raccord instantané pneumatique SMC KQG2L08-03S

Raccord instantane acier inox 316 série KQG2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQG2L08-03S
Rubix :0338-2173399
Fabricant :KQG2L08-03S
EAN :3618036030068
RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE JT VITON M3/8 CO TUBE 8

Résumé technique

Matièrervs
Raccordement 13/8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE JT VITON M3/8 CO TUBE 8


La série KQG2 est un raccord rapide fabriqué en acier inoxydable SUS316, à l'exception des pièces d'étanchéité. Cette série convient pour une utilisation avec de la vapeur et est exempte de graisse. Les tubes applicables comprennent les matériaux suivants : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane et polyoléfine. La série KQG2 est disponible en dimensions métriques et en pouces. La série KQG2 est plus compacte et plus légère, et offre plus de variations de configuration et de tailles de tube que la série KQG.
Raccord instantane acier inox 316 serie kqg2

Informations techniques


Attributs
Matièrervs
Raccordement 13/8
Raccordement 28
68,45 € HT
/ unité
82,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours