Raccord instantané pneumatique Festo QSM-1/8-6-100

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSM-1/8-6-100
Rubix :0326-2579488
Fabricant :130756
EAN :4052568024772
RACCORD ENFICHA QSM-1/8-6-100

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QSM-1/8-6-100


Raccord enfichable QSM-1/8-6-100 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Mini, Diamètre nominal=4,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Profilmini
Raccordement 26
238,00 € HT
/ 100 unités
285,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours