Raccord instantané pneumatique SMC KQ2F12-G04A

Raccord instantane série KQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2F12-G04A
Rubix :0338-2372627
Fabricant :KQ2F12-G04A
RACCORD INST LAITON BRUT DROIT FILET LB F1/2 TUBE 12

Résumé technique

Matièrea (laiton)
Raccordement 1r 1/2;rc 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST LAITON BRUT DROIT FILET LB F1/2 TUBE 12


SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'à 30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'à 23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modèles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme complète de diamètres à partir de Ø2 mm pour les applications à bas débit et jusqu'à Ø16 mm pour les applications à haut débit.
Raccord instantane serie kq2

Informations techniques


Attributs
Matièrea (laiton)
Raccordement 1r 1/2;rc 1/2
Raccordement 212
95,25 € HT
/ 5 unités
114,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours