Références
Festo :QBT-1/4-1/4-U-M
Rubix :0326-2572186
Fabricant :533257
EAN :4052568340827

Résumé technique
| Matière | pbt (polybutylène téréphtalate) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/4 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T Q BT-1/4- -1/4-U-M
Raccord enfichable en t q bt-1/4- -1/4-u-m
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (polybutylène téréphtalate) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/4 |
| Profil | forme en t |
| Raccordement 2 | tuyau ø extérieur 1/4 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané pneumatique en t (push-in) |
| Diamètre tube | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,20 € HT
/ 5 unités
71,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours