Raccord instantané pneumatique SMC KPGL10-02
KPGH Clean Connecteur mâle à une touche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KPGL10-02
Rubix :0338-2209780
Fabricant :KPGL10-02
EAN :3618036072341

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE KPGL10-02
Les raccords de la série KP sont des raccords à simple pression pour les systèmes de purge des salles blanches et les systèmes d'air d'entraînement. La série KP est totalement exempte d'huile et les zones de contact avec les liquides ne sont pas métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et doublement emballées en salle blanche. Les pièces en résine de la série KPQ/KPG (pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement) sont en polypropylène.
Raccord instantane pour salle blanche serie kpg
Points forts
Nettoyage des raccords One-touch
Pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement
Pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement
Informations techniques
Attributs
| Matière | résine de polypropylène |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | kpgl |
| Raccordement 2 | r 1/4 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,04 € HT
/ unité
30,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours