Raccord instantané pneumatique Festo QSMX-6
Connecteur en X à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSMX-6
Rubix :0326-2180544
Fabricant :153380
EAN :4052568034382

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Détails articles : RACCORD EN X QSMX-6 ENFICHABLE QUICK STAR 153380
Union en X QSMX-6 Taille=Mini, Diamètre nominal=3,3 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,40 € HT
/ 10 unités
170,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours