Raccord instantané pneumatique SMC KQG2L12-02S
Raccord instantane acier inox 316 série KQG2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQG2L12-02S
Rubix :0338-2274407
Fabricant :00766790
EAN :3618036029819

Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE JT VITON M1/4 CO TUBE 12
La série KQG2 est un raccord rapide fabriqué en acier inoxydable SUS316, à l'exception des pièces d'étanchéité. Cette série convient pour une utilisation avec de la vapeur et est exempte de graisse. Les tubes applicables comprennent les matériaux suivants : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane et polyoléfine. La série KQG2 est disponible en dimensions métriques et en pouces. La série KQG2 est plus compacte et plus légère, et offre plus de variations de configuration et de tailles de tube que la série KQG.
Raccord instantane acier inox 316 serie kqg2
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Raccordement 2 | 1/4 in |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,01 € HT
/ unité
166,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours