Références
Festo :QB-1/4-5/16-U
Rubix :0326-2572185
Fabricant :533277
EAN :4052568341022

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QB-1/4-5/16-U
Raccord enficha qb-1/4-5/16-u
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Profil | forme droite |
| Raccordement 2 | 5/16 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord enfichable pneumatique (push-pull) droit |
| Diamètre tube | 7,94 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,60 € HT
/ 10 unités
60,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours