Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L16-G03N
KQ2 Coude mâle rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQ2L16-G03N
Rubix :0338-2275215

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2L16-G03N
Un joint constitué d'une feuille d'acier inoxydable recouverte de NBR laminé des deux côtés est placé sur le filetage femelle pour une étanchéité parfaite, quelles que soient les variations de tolérance. Le filetage mâle pour la tuyauterie réduit considérablement le nombre d'heures de travail. Convient pour une utilisation avec des filetages d'orifice conformes aux normes ISO1179 et ISO16030.
Raccord instantane serie kq2
Points forts
Accepte les tubes en nylon et uréthane
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton + nickelage chimique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 16 |
| Profil | coude |
| Raccordement 2 | 3/8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | coude mâle (raccord instantané) |
| Diamètre tube | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,60 € HT
/ 5 unités
108,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours