Raccord instantané pneumatique Festo QSM-M3-4-I

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSM-M3-4-I
Rubix :0326-2057875
Fabricant :153314
EAN :4052568033774
RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN MALE M3X0,5 TUBE 4

Résumé technique

Matièreacier/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN MALE M3X0,5 TUBE 4


Raccord enfichable QSM-M3-4-I filetage mâle avec douille hexagonale interne. Taille=Mini, Taille nominale=1,5 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièreacier/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m3
Profilmini
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
55,10 HT
/ 10 unités
66,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours