Raccord instantané pneumatique Festo CRQS-1/2-12-I
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRQS-1/2-12-I
Rubix :0326-2572568
Fabricant :132336
EAN :4052568068592

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable fortement allié (boîtier);fpm (joint);acier inoxydable fortement allié (anneau de déverrouillage/ griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA CRQS-1/2-12-I
Raccord enfichable CRQS-1/2-12-I Filetage avec six pans creux. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,1 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable fortement allié (boîtier);fpm (joint);acier inoxydable fortement allié (anneau de déverrouillage/ griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,39 € HT
/ unité
158,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours