Raccord instantané pneumatique Parker 6602 17 00
Legris Connecteur de tuyau
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :6602 17 00
Rubix :4439-7010798
Fabricant :6602 17 00

Détails articles : COUDE 90 EGALE D.16,5 TRANSAIR 6602 17 00
Les raccords de tuyaux Transair s'installent rapidement et avec un minimum d'outillage. Tous les connecteurs Transair sont conçus pour s'adapter en toute sécurité autour des tubes Transair, ce qui augmente l'efficacité du système et empêche les fuites d'air comprimé. Les connecteurs Transair sont disponibles dans de nombreux styles différents pour faciliter le montage et l’agencement des systèmes à air comprimé, sous vide et de gaz industriel/inerte. Tous les composants Transair peuvent s'intégrer dans des systèmes existants en cuivre ou en acier, ce qui permet d'étendre facilement un système existant. La conception «∘à passage intégral∘» des connecteurs Transair, associée au faible coefficient de frottement du tuyau en aluminium, assure un débit optimal dans tout le système d'air comprimé. Tous les connecteurs sont 100% recyclables, sans silicone, et fabriqués à partir de matériaux non inflammables. Tous les connecteurs sont conformes à la norme UL94HB. Parker Hannifin garantit que tous les composants Transair sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant 10 ans à compter de la date d'installation. Les connecteurs Transair de 16,5 mm (1/2 po), 25 mm (1 po) et 40 mm (1-1/2 po) utilisent la technologie «∘Push-to-Connect∘». Tous les connecteurs sont expédiés de l'usine préalablement sertis et marqués. Pour procéder à l'installation, il suffit d'enfoncer le tuyau dans le connecteur jusqu'à ce que la marque d'insertion rencontre l'extrémité du connecteur. Il n’est pas nécessaire de serrer davantage l’écrou du connecteur. Tous les tuyaux de 1/2 po, 1 po et 1-1/2 po sont fournis par l'usine avec la profondeur d'insertion prémarquée, mais si une coupe sur le terrain est nécessaire, la profondeur d'insertion doit être marquée à l'aide d'un outil de marquage Transair. Les raccords Transair de 2 po (50 mm) et de 2-1/2 po (63 mm) utilisent la technologie des anneaux à ressort. Un anneau de retenue en polyamide est inséré dans deux trous à l'extrémité du tuyau. Cette bague, ainsi que le serrage des écrous du connecteur à l'aide d'une clé à molette, empêchent le connecteur de se détacher du tuyau. Tous les tuyaux de 50 mm et 63 mm sont pré-percés en usine, mais si une coupe sur le terrain est nécessaire, les trous des anneaux doivent être percés à l'aide d'un gabarit de perçage Transair. Les raccords Transair de 76 mm, 101 mm et 168 mm utilisent la technologie à clapet. Le raccord à clapet possède une cartouche amovible (joint) qui s'adapte sur l'extrémité du tuyau et qui empêche tout glissement grâce aux ergots situés à l'extrémité du tuyau. Le connecteur est ensuite placé sur les ergots et la cartouche, puis boulonné en croix pour éviter de détériorer les boulons. Tous les tuyaux de 3 po, 4 po et 6 po sont livrés munis de cosses, mais si une coupe sur le terrain est nécessaire, les cosses doivent être fabriquées à l'aide d'un outil et d'une matrice Transair
Application : Air comprimé, vide, gaz industriel, gaz inerte
Temps de montage : 0.04
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 1/2, 16.5
Connexion 1 Type : Raccord 2 Taille : 16.5, 1/2
Type de raccord 2 : Tuyau
Taille du filetage de connexion (pouce) : N/A
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Division : Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 1/2
Tube O.d. (mm) : 16.5
Style de produit : Raccord union
Style de produit : Tube
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 10
Forme : Coude 90°
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 0.03
Poids : 0.15, 0.065
Temps de montage : 0.04
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 1/2, 16.5
Connexion 1 Type : Raccord 2 Taille : 16.5, 1/2
Type de raccord 2 : Tuyau
Taille du filetage de connexion (pouce) : N/A
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Division : Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 1/2
Tube O.d. (mm) : 16.5
Style de produit : Raccord union
Style de produit : Tube
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 10
Forme : Coude 90°
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 0.03
Poids : 0.15, 0.065
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère technique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 16,5 mm |
| Profil | 6602 |
| Raccordement 2 | 16,5 mm |
| Température maxi | 85 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,80 € HT
/ 10 unités
528,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h