Raccord instantané pneumatique Festo QST-3/8-10-20
Raccord en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QST-3/8-10-20
Rubix :0326-2574084
Fabricant :130800
EAN :4052568025212

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QST-3/8- -10-20
Raccord enfichable en T QST-3/8-10-20 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,40 € HT
/ 20 unités
260,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours