Références
Festo :QB-1/4-3/8-I-U
Rubix :0326-2547120
Fabricant :572322

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (boîtier) / pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QB-1/4-3/8-I-U
Raccord enficha qb-1/4-3/8-i-u
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (boîtier) / pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Profil | forme droite |
| Raccordement 2 | 3/8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord en enfichable (push-in) |
| Diamètre tube | 6,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,60 € HT
/ 10 unités
93,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours