Raccord instantané pneumatique Festo CN-3/8-PK-6

Raccord cannelé

Voir les informations techniques

Références

Festo :CN-3/8-PK-6
Rubix :0326-2574234
Fabricant :11949
EAN :4052568021276
RACCORD CANNELE CN-3/8-PK-6

Résumé technique

Matièrealuminium
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD CANNELE CN-3/8-PK-6


Raccord cannelé CN-3/8-PK-6 pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PR. avec joint Diamètre nominal=5,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium
Raccordement 1g 3/8
Raccordement 28
97,50 € HT
/ 10 unités
117,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours