Raccord instantané pneumatique Festo QST-V0-1/4-12

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-V0-1/4-12
Rubix :0326-2578887
Fabricant :160527
EAN :4052568035761
RACCORD ENFICHABLE EN T QST-V0-1 1/4-12

Résumé technique

Matièrelaiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier)
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QST-V0-1 1/4-12


Raccord enfichable en T QST-V0-1/4-12 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Diamètre nominal=6,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier)
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 212
28,95 € HT
/ unité
34,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours