Raccord instantané pneumatique SMC KQ2S06-M5N1

Raccord mâle hexagonal

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2S06-M5N1
Rubix :0338-2250126
Fabricant :01558992
RACC INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN M5X0,8 TUBE 6 COL OV

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACC INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN M5X0,8 TUBE 6 COL OV


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Applications

Vide et pression positive

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Raccordement 2m5x0,8
Température maxi60 °C
35,00 € HT
/ 10 unités
42,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours